KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
逆止弁ボックス(分岐用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44528854
品番
GDGB-F1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
ストレート
サイズ
F1/2×FM1/2
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
付属品
ジョイントファスナー
商品豆知識
配管工事を支える補助部材