※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDHV20-16 HIVP接続継手 KVK 44528881 GDHV20-16 HIVP接続継手 KVK 44528881

HIVP接続継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44528881 品番 GDHV20-16
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径20×16 仕様(HIVP)20 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)110 寸法d1(Φmm)32.6 寸法d2(Φmm)42 適合管(樹脂)16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
注意
※給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする