※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
オスネジエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44528924
品番
GDOL-20R3
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
20
用途
連鋳ヘッダー用
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
66
寸法A(mm)
39
寸法d(Φmm)
38.7
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)20、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材