KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
バルブ付ヘッダーニップル主管用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44528985
品番
GDVJ2-R3
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×3/4
用途
連鋳ヘッダー用
仕様
主管用
形状
ニップル
種類
塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類
R×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材