KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ヘッダーニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44529003
品番
GDJ2-R3
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×3/4
用途
連鋳ヘッダー用
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材