KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ヘッダープラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529012
品番
GDC1-R1
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13.5
寸法L(mm)
27
寸法X(mm)
R1/2
寸法d(Φmm)
21.2
形状
プラグ
用途
連鋳ヘッダー用
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材