協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529049
品番
fw44
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
S-304
形状
(W)ヘルール
寸法A(mm)
119
寸法F(mm)
2.85
寸法D(mm)
101.6
寸法E(mm)
27.5
寸法C(mm)
97.6
寸法PCD(mm)
110
商品豆知識
配管工事を支える補助部材