※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 塩ビ継手
HIVPエルボ接続継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529064
品番
GDHVL20-20
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
20×20
仕様
(HIVP)20
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
92.7
寸法A(mm)
53
寸法d1(Φmm)
38.7
寸法d2(Φmm)
42
適合管
(樹脂)20、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
注意
※給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材