協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529128
品番
fw2.5l
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
S-316L
形状
(W)ヘルール
寸法A(mm)
77.5
寸法F(mm)
2.85
寸法D(mm)
63.5
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
59.5
寸法PCD(mm)
70.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材