KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
エルボユニオン GDLU-13G1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44529152
品番
GDLU-13G1
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
13
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
55.8
寸法A(mm)
48
寸法X(mm)
G1/2
寸法W(mm)
25
寸法d(Φmm)
22.6
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材