※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
オスネジアダプター GDOA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529161
品番
GDOA-10R1
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
10
寸法X(mm)
R1/2
寸法d(Φmm)
22.6
寸法L(mm)
56.0
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法W(mm)
22
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)10、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材