協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529164
品番
fw5l
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
5.0S
材質
S-316L
形状
(W)ヘルール
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
5.6
寸法D(mm)
139.8
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
133.8
寸法PCD(mm)
146
商品豆知識
配管工事を支える補助部材