※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
オスネジアダプター GDOA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529222
品番
GDOA-20R3
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径
20
寸法X(mm)
R3/4
寸法d(Φmm)
38.7
寸法L(mm)
69.2
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法W(mm)
34
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)20、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材