協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529268
品番
bf542
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ブラインドヘルール
呼び径
5.0S
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
5.6
寸法D(mm)
139.8
寸法PCD(mm)
146
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材