協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529338
品番
bf3l2
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ブラインドヘルール
呼び径
3.0S
寸法A(mm)
91
寸法F(mm)
2.85
寸法D(mm)
76.3
寸法PCD(mm)
83.5
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材