※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ユニオン継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529371
品番
GDU-20G3
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
20
寸法X(mm)
G3/4
寸法d(Φmm)
38.7
寸法L(mm)
68.2
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法W(mm)
30
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)20、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材