※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
座付給水栓エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529396
品番
GDZL-10P1
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
10
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
98.0
寸法d(Φmm)
22.6
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)10、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材