協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 90°両ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529408
品番
90e2f1.542
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS034
形状
エルボ
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材