KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
45°床立上アダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44529423
品番
GDYA45-13P1
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
13
形状
45°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
32
最大取付物厚さ(mm)
(床)30
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材