※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529466
品番
GDS-10
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
10×10
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
70.0
寸法W(mm)
22
寸法d1(Φmm)
22.6
寸法d2(Φmm)
22.6
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)10×10、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材