※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529493
品番
GDS-1320
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径
13×20
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
78.0
寸法W(mm)
34
寸法d1(Φmm)
26.6
寸法d2(Φmm)
38.7
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13×20、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材