※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529502
品番
GDS-16
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径
16×16
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
78.8
寸法W(mm)
27
寸法d1(Φmm)
32.6
寸法d2(Φmm)
32.6
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)16×16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材