協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 90°片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529514
品番
90e1f142
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
材質
SUS034
形状
エルボ
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材