※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
チーズソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529545
品番
GDTS-161316
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径
16×13×16
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
102
寸法A(mm)
47
寸法d1(Φmm)
32.6
寸法d2(Φmm)
26.6
JIS規格
日本工業規格品
寸法d3(Φmm)
32.6
適合管
(樹脂)16×13×16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材