協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L 90°片ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529584
品番
90e1f1.5l2
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
エルボ
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材