KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
給水栓エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44529615
品番
GDKL-13P1
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
13
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp×M
商品豆知識
配管工事を支える補助部材