協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529645
品番
90ew1.542
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS034
形状
エルボ90°
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
38.1
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
45.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材