KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
エルボジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44529651
品番
GDLJ-13P1
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径
13
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
適合壁厚(mm)
9.5、12.5、18、19
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材