90ew1.5l2 S-316L (W)90°エルボ 協和ステンレス 44529706 90ew1.5l2 S-316L (W)90°エルボ 協和ステンレス 44529706

S-316L (W)90°エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44529706 品番 90ew1.5l2
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径1.5S 材質SUS316L 形状エルボ 寸法A(mm)49 寸法D(mm)38.1 寸法T(mm)1.2 寸法R(mm)45.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする