協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 45°両ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529810
品番
45e2f442
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS034
形状
エルボ
寸法A(mm)
101
寸法C(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材