45ew1.542 S-304 (W)45°エルボ 協和ステンレス 44529889 45ew1.542 S-304 (W)45°エルボ 協和ステンレス 44529889

S-304 (W)45°エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44529889 品番 45ew1.542
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径1.5S 材質SUS034 形状エルボ45° 寸法A(mm)23.7 寸法D(mm)38.1 寸法T(mm)1.2 寸法R(mm)57.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする