KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
ポリブテン管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529895
品番
GEP1-13
参考基準価格(税別)
¥46,880
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径d(Φmm)
17.0
内径d(Φmm)
12.8
長さL(m)
120
サイズ
13
色
(被覆材)色なし
長さ(m)
120
呼び径(A)
13A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類