協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529898
品番
45ew242
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS034
形状
エルボ45°
寸法A(mm)
31.6
寸法D(mm)
50.8
寸法T(mm)
1.5
寸法R(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材