協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529916
品番
45ew342
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS034
形状
エルボ45°
寸法A(mm)
52.6
寸法D(mm)
76.3
寸法T(mm)
2
寸法R(mm)
127
商品豆知識
配管工事を支える補助部材