※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
ポリブテン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
16A
長さ(m)
40
注文コード
44529965
品番
GEP1B-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,600
この商品は
呼び径・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径d(Φmm)
22.0
内径d(Φmm)
16.8
長さL(m)
40
サイズ
16
厚さT(mm)
(被覆材)5
色
(被覆材)ブルー
長さ(m)
40
呼び径(A)
16A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類