協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)45°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529968
品番
45ew2.5l2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS316L
形状
エルボ
寸法A(mm)
42.1
寸法D(mm)
63.5
寸法T(mm)
2
寸法R(mm)
101.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材