※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
ポリブテン管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530017
品番
GEP1C-10R
参考基準価格(税別)
¥35,010
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径d(Φmm)
13.0
内径d(Φmm)
9.8
長さL(m)
40
サイズ
10
厚さT(mm)
(被覆材)10
色
(被覆材)ピンク
形状
パイプ
長さ(m)
40
呼び径(A)
10A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類