協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 ヘルールチーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530029
品番
t3f2.542
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
ヘルールチーズ
寸法A(mm)
105.5
寸法C(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材