協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 ヘルールチーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530047
品番
t3f442
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS304
形状
ヘルールチーズ
寸法A(mm)
161.4
寸法C(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材