※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
ポリブテン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20A
長さ(m)
20
注文コード
44530071
品番
GEP1C-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,400
この商品は
呼び径・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径d(Φmm)
27.0
内径d(Φmm)
21.2
長さL(m)
20
サイズ
20
厚さT(mm)
(被覆材)10
色
(被覆材)ピンク
形状
パイプ
長さ(m)
20
呼び径(A)
20A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類