協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L ヘルールチーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530074
品番
t3f2l2
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS316L
形状
ヘルールチーズ
寸法A(mm)
82.5
寸法C(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材