協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 ヘルールホースADP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530135
品番
h1f242
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS304
寸法L(mm)
100
寸法C1(mm)
47.8
寸法C2(mm)
45
寸法C3(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材