協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 ヘルールホースADP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530160
品番
h1f342
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS304
寸法L(mm)
100
寸法C1(mm)
72.3
寸法C2(mm)
69.9
寸法C3(mm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材