協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L ヘルールホースADP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530187
品番
h1f1.5l2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
寸法L(mm)
100
寸法C1(mm)
35.7
寸法C2(mm)
32.2
寸法C3(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材