協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L ヘルールホースADP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530230
品番
h1f4l2
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS316L
寸法L(mm)
150
寸法C1(mm)
97.6
寸法C2(mm)
94.1
寸法C3(mm)
101.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材