サドルバンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44530315 品番 WGDK5D
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)52 寸法d(Φmm)37 適合管(樹脂)13A:10mm、20A:5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44530281
2022-08-01
用途:
バーに取り付ける
不動産業

バイクの荷台に、箱を取り付けるのに
取り寄せました。
ホームセンターでは売っていないので
助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44530297
2018-08-01
用途:
マンション エアコン 室外塩ビパイプの固定
建設業・工事業

従来よりの留め具が破損(INABA)、近所のホームセンター(数店)を探したのですが類似商品もなく、思いついたのが御社、類似商品が見つかりました、100%とはなりませんが(壁との間に隙間が出てしまいました)取り合えず満足です。

対象商品:
44530306
2018-05-01
用途:
クルマで使うテーブル作成に使用
製造業

このサドルバンドを使用して、クルマで使用するテーブルを作成したのですが、
ハイエースのセパレーターバー(32φ)にちょうど良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする