協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L ヘルール管用ネジADP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530318
品番
adp1f1.525l2
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
呼び径(B)
1
材質
SUS316L
寸法L(mm)
60
寸法C(mm)
35.7
注意
※サイズにより、形状が異なります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材