協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 高圧型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530379
品番
lc24
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS304
形状
クランプ
幅(mm)
16.5
外径(Φmm)
79.5
ボルト径
M8
ISO規格
40A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材