協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 高圧型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530406
品番
lc44
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS304
形状
クランプ
幅(mm)
19
外径(Φmm)
136
ボルト径
M8
ISO規格
90A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材