協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 低圧型クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530424
品番
tc11.54
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
クランプ
幅(mm)
16
外径(Φmm)
60.5
ボルト径
M8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材